AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
コルゲートチューブホルダー
チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
用途
コルゲートチューブ等の固定
材質
66ナイロン製
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります
全12種類を絞り込む
適合チューブ
選択してください
NGN-07B
NGN-10B
NGN-12B
NGN-14B
NGN-17B
NGN-22B
NGN-23B
NGN-28B
NGN-36B
NGN-40B
NGN-47B
NGN-52B
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ
適合チューブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80786434
N-TH-10B
固定:M4
NGN-07B
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786450
N-TH-13B
固定:M5
NGN-10B
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
80786459
N-TH-15B
固定:M5
NGN-12B
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
80786468
N-TH-18B
固定:M5
NGN-14B
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786477
N-TH-21B
固定:M6
NGN-17B
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
80786486
N-TH-26B
固定:M6
NGN-22B
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786495
N-TH-28B
固定:M6
NGN-23B
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786504
N-TH-34B
固定:M6
NGN-28B
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786520
N-TH-42B
固定:M6
NGN-36B
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786529
N-TH-48B
固定:M6
NGN-40B
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786538
N-TH-54B
固定:M6
NGN-47B
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80786547
N-TH-60B
固定:M6
NGN-52B
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください