ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会
(1件のレビュー)

こだわり抜いた3つのポイント!
1つ目
【35w相当の明るさ!】
竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、
販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。
そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。
最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。
2つ目
【特殊レンズ】
ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、
光っても光っていなくてもチップが見えません。
こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。
高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。
3つ目
【綺麗に拡散】
ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。
どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。
しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。

用途
サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等
寸法(mm)
Φ20×40
色
ホワイト
電圧(V)
12/24
消費電力(W)
6.4(1個)
口金
BA15s
極性
無極性
明るさ(Lm)
630(1個)
注意
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。
※
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80821599TAKE-1651個
¥1,181
¥1,090
¥1,199(税込)
当日出荷
80821608TAKE-1651セット
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-23
用途: トラックマーカー
運輸・通信業

めちゃくちゃ明るい。
電球だけの交換なのに、レンズごと変えたようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする