アイワ
3WAYキッチンハンガー
ハンガーの角度を3段階に変えられるので多用途にご使用できます。シンク内に吸盤で取り付けられるので干し場所を確保できます。
材質
本体/ABS樹脂、吸盤/塩化ビニル樹脂
高さ(mm)
290
質量(g)
83
縦(mm)
30
横(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81353520
-
グリーン
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
7日以内出荷
81353529
-
オレンジ
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
7日以内出荷
81353538
-
ホワイト
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください