曜日別特売

真空断熱スープランチセット

真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)

スープジャーも容器も食洗器対応!真空断熱構造で美味しい温度を長くキープできるスープジャーと、ごはんやおかずを入れられる容器に断熱構造の専用ポーチがセットになりました。
専用ケース背面にはフードコンテナスプーン、スプーン・ハシセットがすっぽり収まるポケット付きでスマートに持ち運べます。また洗濯機使用ができるので気持ちよくご使用いただけます。

材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム /【容器】本体・フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン質量(kg)0.4エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 010内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容器容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81461618JEE-550 GGグレージュ保温効力:(ポーチなし)56以上(6時間)(ポーチあり)58以上(6時間)/ 保冷効力:12以下(6時間)90×95×1700.25
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
81461627JEE-550 IBLインディゴブルー保温効力:(ポーチなし)56以上(6時間)(ポーチあり)58以上(6時間)/ 保冷効力:12以下(6時間)90×95×1700.25
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
81461636JEE-800 DGYダークグレー保温効力:(ポーチなし)60以上(6時間)(ポーチあり)62以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)105×105×1800.4
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする