KR型枠(50mm)50段セパ2

KR型枠(50mm)50段セパ2 - NSPKR型枠(50mm)50段セパ2 - NSPKR型枠(50mm)50段セパ2 - NSPKR型枠(50mm)50段セパ2 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。
外周部の基礎幅、段差を確保できます。
捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。
釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。
材質
亜鉛鋼板
厚さ(mm)
型枠:50
内容量
1束(10個)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品はベタ基礎外周で使用する製品です。
※段セパを設置する場合はコーナー部、T字部=300mm以内 直線部=600mm以内に設置して下さい。
※捨コンに釘打ちせずに使用する為、必ずBSハーフ吊巾止金具を併用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
幅(mm)
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
821954288000680基礎幅:120【段差】300
9,440
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821954378000682基礎幅:150【段差】150
8,400
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821954468000683基礎幅:150【段差】180
9,260
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821954558000684基礎幅:150【段差】200
8,660
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821954808000686基礎幅:150【段差】250
9,570
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821954898000687基礎幅:150【段差】300
9,820
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821954988000691基礎幅:160【段差】180
16,220
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
111416768000688基礎幅:150段差:350
12,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821954648000685基礎幅:150【段差】240
7,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする