灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)

灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管) - オンダ製作所灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管) - オンダ製作所

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。
Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。

材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1内容量1個
注意
※黄銅製スリーブと樹脂製スリーブの組替えは行わないで下さい。
※本製品は全開又は全閉でご使用下さい。
※屋外などの風雨にさらされる場所では使用できません。屋外では、ボールバルブタイプをご使用下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。
※密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉めないで下さい。
※Φ10銅管にて配管を行った時に灯油コックへ接続する際は、必ず銅管用I型継手等を使用してΦ8銅管に変換して下さい。
※灯油コック本体のΦ8銅管用スリーブ・ナットのΦ10用への組替えは行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511286OF-530
1,750
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする