灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ

灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ - オンダ製作所灯油コック アングル型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ - オンダ製作所
(1件のレビュー)

ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。
Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。

材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1内容量1個
注意
※黄銅製スリーブと樹脂製スリーブの組替えは行わないで下さい。
※本製品は全開又は全閉でご使用下さい。
※屋外などの風雨にさらされる場所では使用できません。屋外では、ボールバルブタイプをご使用下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。
※密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉めないで下さい。
※Φ10銅管にて配管を行った時に灯油コックへ接続する際は、必ず銅管用I型継手等を使用してΦ8銅管に変換して下さい。
※灯油コック本体のΦ8銅管用スリーブ・ナットのΦ10用への組替えは行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511259OF-500
1,260
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 賃貸物件のメンテナンス
サービス業

賃貸住宅のストーブ交換の際に灯油漏れを見つけたので交換部品を探してみましたが、在庫切れの業者だらけでした。モノタロウには在庫があったので即納で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする