近藤製作所
クイックアジャスタ 任意位置ロッククイックアジャスタ QRD
任意の位置でロック可能。
超低摺動。
クリーンルーム対応(特殊)。
タイプ
標準
シリーズ
QRD
駆動源(MPa)
エアー:0.3~0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
許容トルク(N・m)
本体質量(kg)
可搬質量(kg)
移動量(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82521454
QRD-6A
6A
77
4
20
X-Y方向:±3
¥
107,800
¥
102,410
¥
112,651
(税込)
14日以内出荷
返品不可
82521470
QRD-20A
20A
7
0.9
6
X-Y方向:±2
¥
173,800
¥
165,110
¥
181,621
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください