曜日別特売

インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB

インデックス(エアー駆動) エアインデックス TNB - 近藤製作所

エアーインデックスはラックピニオン型旋回部と位置決め機構及びクラッチ機構が内蔵されたエアー式インデックステーブルです。ラックピニオン型旋回部は一定角度の旋回を行い、クラッチ機構によりテーブルを旋回させています。旋回終了後、位置決めピンによりテーブルの位置決めを行います。位置決め機構及びクラッチ機構はエアー回路が連動しています。
左右両方向へエンドレスに回転が可能。
動作確認及び割り出し完了確認スイッチ搭載。
旋回衝撃吸収用アブソーバを標準装備。
中空(Φ15)を装備。
高精度、高剛性。

仕様●割り出し精度(分):±10●繰返し精度(分):±2●耐荷重(N)スラスト:260●耐荷重(N)ラジアル:525サイズ25AシリーズTNB本体質量(kg)3.4センサーET3L×4個許容運動エネルギー(J)0.07許容モーメント(N・m)34.3旋回時間0.3~2.5s/90°旋回トルク(N・m)4.0(0.5MPa時)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
旋回角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82521497TNB-25A-4-ET3LS490(4分割)・360°エンドレス・右左回転可能
148,900
141,455
155,601(税込)
25日以内出荷
返品不可
82521506TNB-25A-6-ET3LS460(6分割)・360°エンドレス・右左回転可能
148,900
141,455
155,601(税込)
14日以内出荷
返品不可
82521515TNB-25A-8-ET3LS445(8分割)・360°エンドレス・右左回転可能
148,900
141,455
155,601(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする