近藤製作所
クイックプロテクタ クイックプロテクタ QRB
樹脂ボディの採用により軽量、コンパクト。
総荷重とハンドリング位置での横荷重による過負荷検出が可能。
シンプル構造による低価格を実現。
2方爪、3方爪の選択が可能。
仕様
●バッファ荷重(kgf)ストローク0時:2●バッファ荷重(kgf)ストローク最大時:2.8●移動量コンプライアンス角β:±5°●移動量ネジレ方向α:±3°●移動量バッファストロークZ(mm):4●繰返し精度X-Y方向(mm):±0.15●繰返し精度ネジレ方向α:±0.3°
サイズ
0.5A
シリーズ
QRB
可搬質量(kg)
4(センタリング復帰許容負荷)
移動量(mm)
X-Y方向:±1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82521479
QRB-0.5AS
3方爪(複動式)・過負荷検出センサ付
0.11+0.13(チャック)
¥
91,600
¥
87,020
¥
95,722
(税込)
14日以内出荷
返品不可
82521488
QRB-0.5AS-J2
2方爪(複動式)・過負荷検出センサ付
0.11+0.15(チャック)
¥
91,600
¥
87,020
¥
95,722
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください