KHK ギヤカップリング

KHK ギヤカップリング - KHK(小原歯車工業)KHK ギヤカップリング - KHK(小原歯車工業)KHK ギヤカップリング - KHK(小原歯車工業)KHK ギヤカップリング - KHK(小原歯車工業)

・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。

形状T2歯数42全長(mm)組立N:135質量(kg)3.43タイプ内筒バックラッシ(mm)0.40~0.60歯幅E(mm)20ボス径B(Φmm)90全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)110穴径(mm)AH8:20モジュール(m)2.5基準円直径C(Φmm)105溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5ボス長さ(mm)F:45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83428819GC3-20S
13,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする