日本フォームサービス
連結ベース
飛沫シールドオプション品/飛沫シールド同士を連結できる
仕様
●製品タイプ:ファニチャーオプション●素材:スチール●内容:連結ベース、連結用ビス、ベース用ナット、工具●カラー:ホワイト●コード番号:F0100H1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7552-27
内容量
1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84251355
FFP-HSS-JT
¥
4,240
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください