プロセスポンプフィルタ

プロセスポンプフィルタ - パーカーハネフィン

「F」シリーズインラインフィルタ
チューブシステムへの汚染物質の侵入から計装システムを保護 ボディ材質: ASTM A276タイプ316 スプリング材質: ステンレススチール316 耐圧最高6000 psig (414 bar) 動作温度範囲: -26 → +204 ℃ フロロカーボンシート材質 小型設計 40 → 50ミクロンの焼結ステンレススチール316フィルタ 交換可能要素

仕様●ストレーナー/フィルター:フィルタ●適用メディア:気体, 液体●最大流量:4.05L/min●ろ過レベル:50μm●接続:1/4 in A-Lok●ボディ材質:ステンレス鋼●接続サイズ:1/4インチ●最大使用圧力:414 bar●最小操作圧力:0バール●ねじ規格/接続タイプ:A-Lok●使用圧力範囲:0 → 414 bar●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:432-5268アズワン品番68-4150-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843086584A-F4L-50-SS
44,400
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする