マルヤス電業
アルミケースエリアセンサ 1セット2つ入り
7mの長距離検出を実現しています。
不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。
お菓子移送ライン検出に。
仕様
●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1~7●長さ(mm):22.6●幅(mm):28.6●高さ(mm):180●光軸幅(mm):140~940●光軸ピッチ(mm):20●光軸数(個):8●保護等級:IP65(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧:DC12-24V●消費電流:80mA以下●保護等級:IP65(IEC規格)●コード長さ:0.3m●自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵●CE●材質/仕上:アルミニウム●原産国:韓国●コード番号:208-0994
アズワン品番
67-5566-46
内容量
1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84106035
BW20-08
¥
41,240
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません