アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.35MPa

アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.35MPa - ニデックコンポーネンツアンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.35MPa - ニデックコンポーネンツ
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~350kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:-●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84523138PA-840-352R-G268-2033-82
63,500
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
84529675PA-840-352R-R268-2033-83
63,500
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする