LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM

LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM - LPRS

RG174 アンテナ同軸ケーブルアセンブリ. この低電力無線ソリューションは、SMA コネクタをワイヤレス用途に接続するためのアンテナケーブルアセンブリを提供します。RG174 150MM は、片方の先端がSMAストレートプラグ、もう片方の先端がSMAバルクヘッドジャックになっているアンテナケーブルです。. 同軸ケーブルとは?. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルを指し、銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。. 用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 用途:無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなど. 特長. ROHS 準拠 重量: 10 g 公称インピーダンス: 50 Ω SMA ストレートプラグ、SMA バルクヘッドジャックコネクタ

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = SMA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 167mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84028238RG174 150MM
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする