曜日別特売

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHD45PPK シリーズ 15 極 A, 黒, MHD45PPK15-K

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHD45PPK シリーズ 15 極 A, 黒, MHD45PPK15-K - MH CONNECTORS

寸法については、トップ及び45°エントリシールド付きダイキャストDフードを参照してください。. トップ及び45°エントリフード. Dコネクタのプラスチックフードで、すぐに組み立てられるストレインリリーフグロメットと金属ジャックスクリュー付きです。. IDCなど、大半のDコネクタに対応 ケーブル径4-12 mm 材質UL 94-VOハロゲンフリーABS

仕様
D-Subシェルサイズ = A
接続方向 = アングル
色 = 黒
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHD45PPK
極数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84177006MHD45PPK15-K
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする