MH Connectors D-Sub バックシェエル MHTRI-M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHTRI-M-15-K

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHTRI-M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHTRI-M-15-K - MH CONNECTORS

マルチエントリメタライズバックシェル. Dコネクタ用のバックシェルで、9極では上口、15、25、37極タイプでは上口及び横口に対応 ジャックスクリューとストレインリリーフハードウェアが付属. 最大ケーブル径: 9極 5.84 mm 15極 8.63 mm 25極 10.16 mm 37極 10.54 mm

仕様
ハウジング材質 = ABS
接続方向 = アングル, ストレート
色 = シルバー
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHTRI-M
極数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84177810MHTRI-M-15-K
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする