曜日別特売

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDCMR シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDCMR25-ULP

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDCMR シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDCMR25-ULP - MH CONNECTORS

MH Connectors 金属製 Dコネクタフード、MHDCMR シリーズ、90°. MH Connectors MHDCMR シリーズ低プロファイル Dコネクタフードは、ダイキャスト亜鉛構造の製品です。再オープン可能な 90° エントリケーブル、ニッケルメッキによる優れたEMIコネクター保護、4-40 UNCネジ付きのフルメタルジャックスクリュー、様々なサイズのプラスチックグロメットを備えています。. 亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズとサイズに応じて、直径 4 → 16.5 mm直径のライトアングルケーブルエントリ UNC 4-40ジャックスクリュー プラスチック製グロメット. 各品番の特長:. ; 720-3035 720-3035 9 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 720-3039 720-3039 25 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 821-2753 821-2753 9 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑樹脂製圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2762 821-2762 115 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑性樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2765 821-2765 25 極 ULP シリーズ、 直径 5.8 → 11.4 mm 用金属製クランプ付属 、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2769 821-2769 37 極 ULP シリーズ、直径 8.9 → 16.5 mm 用熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃

仕様
D-Subシェルサイズ = B
接続方向 = ライトアングル
色 = シルバー
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHDCMR
極数25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84176760MHDCMR25-ULP
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする