MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 15 極 A, 黒, 2801-0102-02

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 15 極 A, 黒, 2801-0102-02 - MH CONNECTORS

D コネクタプラスチックフード、 TOP エントリ、オス及びメスジャックスクリュー. MH Connectors のプラスチック製このコネクタシェルは、 UNC 4-40 ジャックスクリュー(オス 2801-0102-0X 又はメス 2801-0102-1X )を備えた 2 部品構造です。最も一般的なコネクタ用途向けに、さまざまなサイズが用意されています。. 材質: UL 94 V-0 、プラスチック材 動作温度: -55 → +110 ° C トップエントリ ケーブルの外径は最大 9 mm です 黒色 ジャックスクリュー UNC 4-40

仕様
D-Subシェルサイズ = A
接続方向 = ストレート
色 = 黒
ストレインリリーフ = あり
シリーズ = MHED
極数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
841770242801-0102-02
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする