Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06

Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06 - LUMBERG

Lumberg DCコネクタ. このLumberg製DCプラグは、ケーブルが取り付けられ、一般的に小型機械への電源供給に使用されます。 DCコネクタには穴あきはんだ端子と曲げ保護があります。

仕様
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ
内径 = 4.1mm
外径 = 6.5mm
長さ = 37.0mm
実装タイプ = ケーブルマウント
最大ケーブル径 = 1.7mm
最大ケーブル径 = 7.0mm
表面処理:コンタクト = ニッケル
コンタクト材質 = CuZn
定格電圧(V)DC24定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844996271636 06
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする