曜日別特売

ENJOY KITCHEN 簡単ガス抜き C-4727

ENJOY KITCHEN 簡単ガス抜き   C-4727 - パール金属

スプレー缶やガスボンベの側面に押しあてるだけで簡単に穴が開き、残ったガスを抜ける。針が飛び出さないロック機能付で安全。食器洗い乾燥機使用不可
サイズ: 外径35×高さ90mm
材質: 本体=ナイロン(耐熱温度170度) 可動部=ポリエチレン(耐熱温度70度) はり=ステンレス鋼(ニッケルめっき) バネ=ステンレス鋼

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84514056C4727
オープン
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする