曜日別特売

プロテクティブジャケットT-Ⅱ

プロテクティブジャケットT-Ⅱ - ハスクバーナプロテクティブジャケットT-Ⅱ - ハスクバーナプロテクティブジャケットT-Ⅱ - ハスクバーナ

厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。
2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、
また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。
また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。

機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎仕様プロテクション(M/S)20内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726594529516258XL58182-188116-124
39,800
35,180
38,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
84726610529516250M50176-182100-108
39,800
35,180
38,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
84726619529516246S46170-17692-100
39,800
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
84726628529516254L54176-182108-116
39,800
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする