曜日別特売

0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)

0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) - エスコ0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) - エスコ0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) - エスコ0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) - エスコ0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) - エスコ0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) - エスコ0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) - エスコ0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) - エスコ

空調設備の温度管理に最適。

材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形寸法(mm)8測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当内容量1個(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
感温部(mm)
寸法(Φ×Lmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84795350EA727AE-3630508×50
オープン
18,700
20,570(税込)
翌日出荷
返品不可
84795359EA727AE-46301008×100
オープン
18,700
20,570(税込)
翌日出荷
返品不可
84795386EA727AE-9690508×50
オープン
22,900
25,190(税込)
翌日出荷
返品不可
84795395EA727AE-106901008×100
オープン
22,900
25,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする