3M(スリーエム)
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット パネルマウントタイプ
幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm
2
)を3種のコネクタで対応
2mm コンタクトピッチで小型化を実現
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途
電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
許容電流(A)
最大3.0
コネクタ形状
メス
電線接続方法
圧接
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
カバー色
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84881669
37B03-C206-WP0 MB
3
グレー
24-20
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84881678
37B03-D162-WP0 MB
3
黄
26-20
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84881687
37B04-C206-WP0 MB
4
グレー
24-20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84881696
37B04-D162-WP0 MB
4
黄
26-20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください