電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9内容量1個
関連資料:カタログ
2700件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89860087ITV2150-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860105ITV2150-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860130ITV2150-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860139ITV2150-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860157ITV2150-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860175ITV2150-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860184ITV2150-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860209ITV2150-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860227ITV2150-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860236ITV2150-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860254ITV2150-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860279ITV2150-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860288ITV2150-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860306ITV2150-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860324ITV2150-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860340ITV2150-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860358ITV2150-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860376ITV2150-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860385ITV2150-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860410ITV2150-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860428ITV2150-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860437ITV2150-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860455ITV2150-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860480ITV2150-012CL5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860489ITV2150-012CNL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860507ITV2150-012CN3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860525ITV2150-012CN5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860534ITV2150-013Sブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860559ITV2150-013S3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860577ITV2150-013S5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860586ITV2150-013Lブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860604ITV2150-013L3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860629ITV2150-013L5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860638ITV2150-013Nブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860656ITV2150-013N3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860674ITV2150-013N5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860690ITV2150-013BSフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860708ITV2150-013BS3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860726ITV2150-013BS5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860735ITV2150-013BLフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860760ITV2150-013BL3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860778ITV2150-013BL5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860787ITV2150-013BNフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860805ITV2150-013BN3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860830ITV2150-013BN5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860839ITV2150-013CSL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860857ITV2150-013CS3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860875ITV2150-013CS5L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860884ITV2150-013CLL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89860909ITV2150-013CL3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする