曜日別特売

testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(冷蔵)

testo Saveris 2-T1 温度センサ内蔵タイプ 温度校正書類付(冷蔵) - testo(テストー)

内蔵センサにより温度を自動で記録
しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ
あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス
Wi-Fi 経由でデータ転送
測定値の自動文書化
クラウドでの無料オンラインストレージ

付属品testo Saveris 2-T1 本体、ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス、マイクロ USB ケーブル、ロック付きウォールブラケット、単3乾電池 × 4、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)95×75×30.5質量(g)240電源アルカリマンガン乾電池 単3×4本 温度が-10℃以下の場所では同形のリチウム電池使用を推奨 ※使用電池により寿命は異なります測定範囲(℃)-30 ~ +50分解能(℃)0.1保護等級IP65メモリー10、000 測定値(チャネル毎)測定間隔クラウドライセンスにより異なります。; ベーシック 15分~24時間 / アドバンス 1分~24時間動作温度(℃)-30 ~ +50バッテリー寿命12ヶ月:+25℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) の場合 -30℃で測定・通信サイクルが日中15分 (8時間)、夜間90分 (16時間) Energizer製バッテリ (型番:0515 0572) 使用時測定精度(℃)±0.5内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865336080572 2031x1014
41,000
40,980
45,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする