3in1マルチ・ドライフィルター専用圧縮空気品質モニター

3in1マルチ・ドライフィルター専用圧縮空気品質モニター - 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター専用圧縮空気品質モニター - 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター専用圧縮空気品質モニター - 前田シェルサービス

3in1マルチ・ドライフィルターのエア品質を常時モニタリングします。
エア品質が著しく低下した時に(ISO8573-1 JIS B8392-1 粒子等級2以下相当)赤色ランプが点灯しお知らせします。
エア品質の低下は設備・製品に悪影響を与えます。

トラスコ品番425-2567接続口径1/8全長(mm)59全幅(mm)59使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rc消費電力0.8W定格入力電圧(V)AC100使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~60振動使用振動:1.3mm/S2圧力損失(kPa)0.1以下防水性IPX5処理空気流量(m3/min)(ANR)0.3~1.5使用湿度(%RH)95以下内容量1個(1個)
注意
※AIR-MOを3in1マルチ・ドライフィルターに取り付ける際、各種継手が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564351AM-100
100,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする