マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-12-24V-6DIN

マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-12-24V-6DIN 三木プーリ マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-12-24V-6DIN 三木プーリ マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-12-24V-6DIN 三木プーリ マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-12-24V-6DIN 三木プーリ マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-12-24V-6DIN 三木プーリ マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-03-12-24V-6DIN 三木プーリ

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。

サイズ3 タイプシャフト取付(薄型) シリーズ112 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6 寸法A1(mm)【径方向】32 穴径d(Φmm)【アーマチュア】6 コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)6 コイル電流(A)(at20℃)0.25 アーマチュアキー溝規格新JIS 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00519901 112-03-12-24V-6DIN
21,800
20,708
22,779 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする