曜日別特売

マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10JIS

マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10JIS - 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10JIS - 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10JIS - 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10JIS - 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10JIS - 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10JIS - 三木プーリ

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。

サイズ5タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格旧JIS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00519946112-05-12-24V-10JIS
34,100
32,392
35,631(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする