耐熱耐圧データロガー testo 190-P1

耐熱耐圧データロガー testo 190-P1 - testo(テストー)耐熱耐圧データロガー testo 190-P1 - testo(テストー)
用途製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、バリデーション、マッピングに。仕様●データメモリー数:60000●校正書類:オプション付属品電池(大)、出荷検査書トラスコ品番253-6527形状円筒形幅(mm)Φ22測定範囲絶対圧:1mbar ~ 4bar高さ(mm)83電源(V)電池測定項目絶対圧センサーピエゾ抵抗式保護等級IP68インターフェース専用ケースハウジングSUS316L(本体)、PEEK(電池)記録間隔1秒 ~ 24時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008099650572 1900
750,000
689,800
758,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする