testo(テストー)
耐熱耐圧データロガー testo 191-P1
用途
製薬業界で求められる、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定に。
仕様
●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品
電池(大)、出荷検査書
トラスコ品番
253-6539
形状
円筒形
幅(mm)
Φ22
測定範囲
絶対圧:1mbar ~ 4bar
高さ(mm)
83
電源(V)
電池
測定項目
絶対圧
センサー
ピエゾ抵抗式
保護等級
IP68
インターフェース
専用ケース
ハウジング
SUS316L(本体)、PEEK(電池)
記録間隔
1秒 ~ 24時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00810017
0572 1916
¥
550,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません