testo(テストー)
耐熱耐圧データロガー testo 191-T1
超小型で狭い場所の温度モニタリングも可能です。
4気圧までの耐圧性能があります。
用途
食品・飲料・製薬業界で求められる、レトルト食品、飲料缶、缶詰の殺菌工程、高圧蒸気滅菌、凍結乾燥プロセスの温度・圧力測定、マッピングに。
仕様
●データメモリー数:60000●校正書類:オプション
付属品
電池(大)、スペーサー(大)、出荷検査書
トラスコ品番
253-6537
形状
円筒形
幅(mm)
Φ20
高さ(mm)
59
電源(V)
電池
測定項目
温度
センサー
PT1000
保護等級
IP68
インターフェース
専用ケース
ハウジング
SUS316L(本体)、PEEK(電池)
測定温度範囲(℃)
-50~+140
プローブ長(mm)
25
記録間隔
1秒 ~ 24時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00809981
0572 1911
¥
390,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません