赤外線サーモグラフィ testo 890 超望遠
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。
6.6°の超望遠レンズが付属しています。
工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6662
セット内容本体、レンズ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
空間分解能(mrad)0.18
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6
内容量1台
関連資料:
(0.45MB)
注意
※医療用の体温測定には使用できません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |