仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.7A●定格電圧 : 465.0 V●このスルーホール0.025インチ角型ポスト端子ストリップには、1列、2列、及び3列オプションがあり、ストレート又はライトアングルの向き、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。このコネクタはExtended Life Product(TM)です。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2500回)。ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特長: めっきや高耐久化機能でコストと性能を最適化する多数のオプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)