曜日別特売

Samtec ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 TMM-110-01-G-D

Samtec ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 TMM-110-01-G-D - SAMTEC
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02475448TMM-110-01-G-D
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする