Samtec ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 TS-103-G-A

Samtec ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 TS-103-G-A - SAMTEC
仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 3●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●このTSシリーズの基板対基板ねじ機械加工ヘッダストリップは次とかん合します。 SSシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9707 767-9707 を参照してください。 SLシリーズのソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9319 767-9319 を参照してください。. 精密ねじ機械加工2.54 mmヘッダ端子ストリップ - TSシリーズ. TSシリーズの基板対基板スルーホール1列精密ねじ機械加工端子ヘッダストリップのピッチ間隔は2.54 mm、テール長は3.96 mmです。 ボディは黒色ガラス繊維入りポリエステル製で、0.51 μmの金めっきを施したりん青銅コンタクトを備えています。 この端子ストリップの使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02474547TS-103-G-A
オープン
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする