曜日別特売

Samtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DV

Samtec ピンヘッダ 10極 1.0mm 2列 FTMH-105-03-L-DV - SAMTEC
仕様●シリーズ : FTMH●ピッチ : 1.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 2.5A●対応ピン長 : 1.65mm●CLMシリーズのソケットとかん合します。代表品番 ; 766-8732 766-8732 を参照してください。. FTMHシリーズマイクロ端子ストリップ. SamtecのFTMHシリーズ、基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダは、そのコンタクト部分(0.3 mm角、ポスト長1.65 mm)に0.25 μmの金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。 このFTMHシリーズの基板対基板SMT 1.0 mmピッチマイクロヘッダ製品は、高さがわずか1.79 mmと低プロファイルです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02473348FTMH-105-03-L-DV
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする