曜日別特売

Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 TSW-120-07-G-S

Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 TSW-120-07-G-S - SAMTEC
仕様●シリーズ : TSW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 20●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.3A●テールピン長 : 2.54mm●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 400 → 0 V 、 500 → 0 V ac 、 55 → 0.0 V ac●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: さまざまな標準ピン数、端子長、及びオプション 特長: めっきや高耐久化機能でコストと性能を最適化する多数のオプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02475877TSW-120-07-G-S
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする