曜日別特売

Samtec ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 TMMH-104-01-L-DV

Samtec ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 TMMH-104-01-L-DV - SAMTEC
仕様●シリーズ : TMMH●ピッチ : 2.0mm●極数 : 8●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●Samtec TMMH シリーズヘッダは、 8 つのコンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A 、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02469620TMMH-104-01-L-DV
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする