曜日別特売

溶融亜鉛ユニオンカップ

溶融亜鉛ユニオンカップ - 電成興業
仕上溶融亜鉛めっき内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02681641UCZ0160.1728223514
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681650UCZ0220.2330284214
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681659UCZ0280.3634355016
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681668UCZ0360.624143.56118
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681677UCZ0420.684349.56721
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681686UCZ0540.984861.57924
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681695UCZ0701.454779827
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681711UCZ0822.28659011434
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681720UCZ0923.486610313532
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
02681729UCZ1043.967011614434
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする