LEC(レック)
シンクドア用タオル掛け
シンクドアに付けられる。場所を取らないコンパクトな形状。ライン取っ手にも取り付けできる。サビにくいステンレスパイプ。
用途
シンクのタオル掛けに
材質
本体=スチロール樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、カバー=スチロール樹脂、掛け具=ABS樹脂
耐荷重(kg)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×65×60
取付け方法
引っ掛け
内容量
1個
注意
※タオルを下から強く引っぱりあげると、外れることがあります。
※荷重制限をお守りください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合、長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※レモン等柑きつ類の皮に含まれるテルペンまたは油脂によって変質することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02677888
K00584
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02677897
K00584
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください