曜日別特売

ノットワーク セミクローズミーティングセット W1800<配送時組立サービス付>

ノットワーク セミクローズミーティングセット W1800<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク セミクローズミーティングセット W1800<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク セミクローズミーティングセット W1800<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク セミクローズミーティングセット W1800<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク セミクローズミーティングセット W1800<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク セミクローズミーティングセット W1800<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク セミクローズミーティングセット W1800<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク セミクローズミーティングセット W1800<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)2360材質/仕上●背・座:布地張り(C)●テーブル天板:メラミン化粧板、天板厚25mm、平エッジ仕様高さ(mm)1300奥行(mm)1830材質(ベース)メラミン化粧板グリーン購入法適合パネル布地張り(C)材質(テーブル)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03195495LLL-18CS-AF6F6226座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195511LLL-18CS-AF6H4226座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195520LLL-18CS-AF6K2226座:グレイッシュブラウン、パネル:アンバーアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195529LLL-18CS-AF6Y3226座:グレイッシュブラウン、パネル:サンドイエローアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195538LLL-18CS-AH4F6226座:カシュ―ブラウン、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195547LLL-18CS-AH4H4231座:カシュ―ブラウン、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195556LLL-18CS-AH4K2226座:カシュ―ブラウン、パネル:アンバーアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195565LLL-18CS-AH4Y3226座:カシュ―ブラウン、パネル:サンドイエローアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195581LLL-18CS-AK2F6226座:アンバー、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195590LLL-18CS-AK2H4226座:アンバー、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195599LLL-18CS-AK2K2226座:アンバー、パネル:アンバーアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195608LLL-18CS-AK2Y3226座:アンバー、パネル:サンドイエローアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195617LLL-18CS-AY3F6226座:サンドイエロー、パネル:グレイッシュブラウンアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195626LLL-18CS-AY3H4226座:サンドイエロー、パネル:カシュ―ブラウンアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195635LLL-18CS-AY3K2226座:サンドイエロー、パネル:アンバーアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195651LLL-18CS-AY3Y3226座:サンドイエロー、パネル:サンドイエローアモナアカシア
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195660LLL-18CS-DF6F6226座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195669LLL-18CS-DF6H4226座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195678LLL-18CS-DF6K2226座:グレイッシュブラウン、パネル:アンバートリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195687LLL-18CS-DF6Y3226座:グレイッシュブラウン、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195696LLL-18CS-DH4F6226座:カシュ―ブラウン、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195705LLL-18CS-DH4H4231座:カシュ―ブラウン、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195721LLL-18CS-DH4K2226座:カシュ―ブラウン、パネル:アンバートリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195730LLL-18CS-DH4Y3226座:カシュ―ブラウン、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195739LLL-18CS-DK2F6226座:アンバー、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195748LLL-18CS-DK2H4226座:アンバー、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195757LLL-18CS-DK2K2226座:アンバー、パネル:アンバートリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195766LLL-18CS-DK2Y3226座:アンバー、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195775LLL-18CS-DY3F6226座:サンドイエロー、パネル:グレイッシュブラウントリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195791LLL-18CS-DY3H4226座:サンドイエロー、パネル:カシュ―ブラウントリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195800LLL-18CS-DY3K2226座:サンドイエロー、パネル:アンバートリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195809LLL-18CS-DY3Y3226座:サンドイエロー、パネル:サンドイエロートリニティオークライト
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195818LLL-18CS-NF6F6226座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195827LLL-18CS-NF6H4226座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195836LLL-18CS-NF6K2226座:グレイッシュブラウン、パネル:アンバーノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195845LLL-18CS-NF6Y3226座:グレイッシュブラウン、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195861LLL-18CS-NH4F6226座:カシュ―ブラウン、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195870LLL-18CS-NH4H4231座:カシュ―ブラウン、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195879LLL-18CS-NH4K2226座:カシュ―ブラウン、パネル:アンバーノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195888LLL-18CS-NH4Y3226座:カシュ―ブラウン、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195897LLL-18CS-NK2F6226座:アンバー、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195906LLL-18CS-NK2H4226座:アンバー、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195915LLL-18CS-NK2K2226座:アンバー、パネル:アンバーノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195931LLL-18CS-NK2Y3226座:アンバー、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195940LLL-18CS-NY3F6226座:サンドイエロー、パネル:グレイッシュブラウンノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195949LLL-18CS-NY3H4226座:サンドイエロー、パネル:カシュ―ブラウンノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195958LLL-18CS-NY3K2226座:サンドイエロー、パネル:アンバーノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195967LLL-18CS-NY3Y3226座:サンドイエロー、パネル:サンドイエローノルディックバーチ
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195976LLL-18CS-TF6F6226座:グレイッシュブラウン、パネル:グレイッシュブラウントリニティオーク
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03195985LLL-18CS-TF6H4226座:グレイッシュブラウン、パネル:カシュ―ブラウントリニティオーク
1,283,200
999,800
1,099,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする