明治 メイバランス Mini アソートパック 詰合せ 125ml 24本(8種×3本)

明治 メイバランス Mini アソートパック 詰合せ 125ml 24本(8種×3本) - 明治
(1件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

製品規格
内容量
125mL
原材料名
コーヒー味
液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、砂糖、難消化性デキストリン、コーヒーエキス、食塩、食用酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、香料、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
キャラメル味
液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、香料、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
ストロベリー味
液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、香料、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
バナナ味
液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、香料、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
ヨーグルト味
液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
コーンスープ味
液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、塩化K、クエン酸Na、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、V.C、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、クチナシ色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
ぶどう味
液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
ココア味
液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
保存方法
常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。
賞味期限
製造後270日※賞味期限が270日後のものが届くわけではございま

用途
セット内容
メイバランス Mini コーヒー味
メイバランス Mini キャラメル味
メイバランス Mini ヨーグルト味
メイバランス Mini ストロベリー味
メイバランス Mini バナナ味
メイバランス Mini コーンスープ味
メイバランス Mini ぶどう味
メイバランス Mini ココア味
各3本計24本のセットです。
・1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計
・バランスのよい栄養組成
・1本あたりたんぱく質7.5g、亜鉛2mg、食物繊維2.5gを配合、11種類のビタミン配合
・いろいろ選べる8種類の味
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034264952671599
5,280
4,998
値下げ
5,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 日常
響苑株式会社

1回の分量と種類が私にはとても合っていて良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする