LEC(レック)
タオル掛け(強力マグネット)
場所をとらないコンパクトな形状。サビにくいステンレスパイプ。支持部が動いて曲面にも取り付けられる。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)
用途
キッチンや洗面所でのタオル掛けに
材質
本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)
取付方式
マグネット
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×50×25
掛数
1枚
内容量
1個
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメタリック塗装面に付かないようにしてください。変質・変色するおそれがあります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的にお手入れすることをおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424901
K00563
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください