LEC(レック)
タオル掛け(吸盤・粘着)
選べるふたつの取り付け(吸盤or粘着)。シンプルなデザインです。
用途
タオル掛けに
材質
本体=ABS樹脂・ポリプロピレン、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助板=PET
耐荷重(kg)
1
本体サイズ(mm)
幅180×奥行55×高さ110
取付け方法
吸盤または粘着テープ
掛数
1枚
内容量
1個
注意
※〔吸盤〕
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※取り付け面の材質によっては、設置面が変色・変質するおそれがあります。
※〔粘着〕
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーなどで粘着面を温めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03428175
K00572
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください