LEC(レック)
ふきん掛け(ジェル吸盤)
ザラザラ面やツヤ消し面にも取り付けられる。ふきんが3枚掛けられる。可動するアーム。サビにくいステンレスパイプ。
用途
ふきん掛けに
材質
本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、吸盤=ポリアセタール・ポリウレタン
本体サイズ(mm)
幅335×奥行40×高さ110
取付け方法
ジェル吸盤
耐荷重(g)
300(アーム1本につき100
掛数
3枚
内容量
1個
注意
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※直射日光の当たる場所で使用しないでください。ジェルが変質するおそれがあります。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメッキの表面に付かないようにしてください。変質・変色のおそれがあります。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※取り付け面の材質によっては、設置面が変色・変質するおそれがあります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03428209
K00573
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください