LEC(レック)
シンクまわりふきん掛け
シンク前の立ち上がりにも最適。吸盤(補助版付き)。ペットボトルも干せる。取り外さずに高さを調整できる。
用途
ふきん掛けに
材質
本体=ステンレス鋼線、吸盤・壁あたり=塩化ビニル樹脂、補助板=PET
本体サイズ(mm)
幅300×奥行70×高さ125
取付け方法
吸盤
耐荷重(g)
300
掛数
タオル1枚+ペットボトル2本
内容量
1個
注意
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために以下にご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※ペットボトルの形状や大きさによっては干せない場合があります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※取り付け面の材質によっては、設置面が変色・変質するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03428166
K00589
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください