DURA スプロケット Y 520-46T D6370

DURA スプロケット Y 520-46T D6370 DRC(ダートフリーク)

メーカー名:ディーアールシー
メーカー品番:D6370
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 85-98
ヤマハ[YAMAHA] DT200WR 91-94
ヤマハ[YAMAHA] YZ125 85-98
歯数[丁数]:46
チェーンサイズ:520
材質[素材]:スチール製

適合YZ-98/DT200WR 材質スチール 歯数46T サイズ520 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04009455 D6370
6,300
6,098
6,708 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする