シンクドア用ポケット

シンクドア用ポケット - LEC(レック)シンクドア用ポケット - LEC(レック)シンクドア用ポケット - LEC(レック)シンクドア用ポケット - LEC(レック)シンクドア用ポケット - LEC(レック)シンクドア用ポケット - LEC(レック)シンクドア用ポケット - LEC(レック)

シンクドアの内側にラップや掃除用品などよく使うものを収納。外側にはタオルが掛けられる。シンクドアに掛けるだけの簡単取り付け。ポケットの位置を調整できる。

用途シンクドア裏のスペースを有効活用材質本体=鋼板(樹脂コーティング)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、ポケット=鋼板(樹脂コーティング)ホワイト取付方式引っ掛け耐荷重(kg)タオル掛け1、ポケット1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×130×310~430(タオル掛け最大干し幅190/ポケット内寸235×65×100)内容量1個
注意
※タオルを下から強く引っぱりあげると、外れることがあります。
※荷重制限をお守りください。ただし、荷重が制限内でもドアに異常がある場合は荷重を減らしてご使用ください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※衝撃のかかる入れ方はお避けください。
※鋼板部分の樹脂コーティングがはがれるとサビの原因になります。キズ等がつかないよう、お手入れの際には柔らかいスポンジ等をお使いください。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合や長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。
※本品を設置した際は、ドアの開閉は静かに行ってください。

※予備のネジは付属していませんので、なくさないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04690196K00587
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする